Motion
66261138200

NORTON ABRASIVES
66261138200

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40
N° D’ARTICLE MI04152600
N° MFR66261138200
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138200

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40
N° D’ARTICLE MI04152600
N° MFR66261138200
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, nettoyage professionnel
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok TS
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok TS
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Application du matériel
    Aluminium, bronze, acier au carbone, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261138200

Aperçu

Description du fabricant
66261138200 R228 40-X