Motion
66261138175

NORTON ABRASIVES
66261138175

Disque de finition revêtu de métalite - 3 po Dia, oxyde d'aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI04152650
N° MFR66261138175
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138175

Disque de finition revêtu de métalite - 3 po Dia, oxyde d'aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI04152650
N° MFR66261138175

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Nettoyage et détail, ébavurage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Quantité du colis
    50
  • Série
    Gémeaux R228
  • CUP_NON
    66261138175

Aperçu

Description du fabricant
66261138175 R228 120-X
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon