Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0 po
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportCoton
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain60
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261136525
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un excellent taux de coupe initial
- L’endos en coton robuste et durable X-wt. fait de ces disques un bon mélange de flexibilité et de durée de vie sur les ponceuses orbitales aléatoires
- L’endos en coton offre une bonne résistance à la chaleur
- L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
- Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange