Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ponçage
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportTissu
- Type de revêtementEnduit
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66261136596
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261136596