Motion
66261138343

NORTON ABRASIVES
66261138343

Disque de ponçage enduit Norzon - 20 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152716
N° MFR66261138343
Prix68.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138343

Disque de ponçage enduit Norzon - 20 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152716
N° MFR66261138343

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    20 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, ponçage, enlèvement de copeaux, décapage de peinture
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138343
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, acier allié, métal, acier inoxydable, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138343

Aperçu

Description du fabricant
66261138343 R821 36-Y
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon