Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierE
- Disque Diamètre8 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, remplissage de la carrosserie, ponçage, retrait de la copelle, décapage
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementManteau ouvert
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261123578
- Application du matériel300 Series Stainless, Aluminum, Brass, Bronze, Composites, Fiberglass, Hard Woods, High Carbon Steels, Low Carbon Steels, Soft Woods, Super Alloys, Titanium
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261123578