Motion
69957325760

NORTON ABRASIVES
69957325760

Ébavurage revêtu de métal, courroie de meulage - grain 120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75 po, largeur de courroie 37 po
N° D’ARTICLE MI04153460
N° MFR69957325760
Prix187.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957325760

Ébavurage revêtu de métal, courroie de meulage - grain 120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75 po, largeur de courroie 37 po
N° D’ARTICLE MI04153460
N° MFR69957325760
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
Prix187.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    69957325760

Aperçu

Description du fabricant
69957325760 R215 120-X