Motion
66261100335

NORTON ABRASIVES
66261100335

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, P36 grains, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153524
N° MFR66261100335
Prix3.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261100335

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, P36 grains, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153524
N° MFR66261100335

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage, conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    P36
  • Nombre de feuilles
    25
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261100335

Aperçu

Description du fabricant
66261100335 9 X 11 SHT P36D A211 ADA