Motion
66261100315

NORTON ABRASIVES
66261100315

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, P80 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153531
N° MFR66261100315
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261100315

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, P80 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153531
N° MFR66261100315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage, conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P80
  • Nombre de feuilles
    50
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261100315

Aperçu

Description du fabricant
66261100315 9 X 11 P80D A211 ADALOX SHT