Motion
66261100940

NORTON ABRASIVES
66261100940

Feuille de ponçage enduite - Carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, P180 grains, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153558
N° MFR66261100940
Prix4.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261100940

Feuille de ponçage enduite - Carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, P180 grains, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153558
N° MFR66261100940

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P180
  • Nombre de feuilles
    25
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261100940

Aperçu

Description du fabricant
66261100940 9 X 11 180M Q421 FEUILLE DE DURÉE