Motion
63642502576

NORTON ABRASIVES
63642502576

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04153734
N° MFR63642502576
Prix7.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502576

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04153734
N° MFR63642502576

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 63642502576 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 5/8 po, une vitesse maximale de 30000 tr/min et un poids de 0.40 lb, adapté au meulage agressif dans les espaces restreints.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502576

Aperçu

Description du fabricant
63642502576 1 X 5/8 X 1/4 60 GRIT A/O