Motion
69957394182

NORTON ABRASIVES
69957394182

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain P120 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153741
N° MFR69957394182
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957394182

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain P120 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153741
N° MFR69957394182
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 69957394182 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de P120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, adaptée à la finition fine et au mélange dans les petites zones.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69957394182

Aperçu

Description du fabricant
69957394182 R369 P120-Y