Motion
63642502584

NORTON ABRASIVES
63642502584

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1-3/8 po, largeur de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04153745
N° MFR63642502584
Prix10.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502584

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1-3/8 po, largeur de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04153745
N° MFR63642502584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur de roue
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 63642502584 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-3/8 po, une largeur de meule de 5/8 po, une vitesse maximale de 30000 tr/min et un poids de 0.50 lb, adapté au meulage agressif et à la préparation de surface dans les espaces restreints.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502584

Aperçu

Description du fabricant
63642502584 1-3/8 X 5/8 X 1/4 60 GRIT