Motion
63642502644

NORTON ABRASIVES
63642502644

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153790
N° MFR63642502644
Prix14.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502644

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153790
N° MFR63642502644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 63642502644 est une roue à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de roue de 2 po, une largeur de roue de 1/2 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 1.30 lb, adapté à la finition fine et à la préparation de surface.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502644

Aperçu

Description du fabricant
63642502644 2 X 1/2 X 1/4-20 120GRIT A/O