Motion
69957394196

NORTON ABRASIVES
69957394196

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain P80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153811
N° MFR69957394196
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957394196

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain P80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153811
N° MFR69957394196
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P80
  • Description longue
    La 69957394196 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée au meulage et au mélange à usage général.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69957394196

Aperçu

Description du fabricant
69957394196 R369 P80-Y