Motion
63642502679

NORTON ABRASIVES
63642502679

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 40, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153827
N° MFR63642502679
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502679

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 40, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153827
N° MFR63642502679
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502679

Aperçu

Description du fabricant
63642502679 R265 P40-X