Motion
63642502698

NORTON ABRASIVES
63642502698

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153840
N° MFR63642502698
Prix148.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502698

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153840
N° MFR63642502698
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
Prix148.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    63642502698

Aperçu

Description du fabricant
63642502698 8 X 1 X 1 80 GRAINS A/O NORTON