Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1/4 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- GradeTrès fin
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant70
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageÉcrou de blocage
- Quantité du colis70
- CUP_NON66261007628