Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1/2 po
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifNon tissé
- Matériau de supportNylon
- GradeTrès grossière
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageChangement rapide Type R
- Quantité du colis5
- CUP_NON66261016580