Motion
66261055027

NORTON ABRASIVES
66261055027

Disque de finition - 7 po Dia, carbure de silicium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153927
N° MFR66261055027
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055027

Disque de finition - 7 po Dia, carbure de silicium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153927
N° MFR66261055027
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
Votre prix15.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, réfection sans contaminants, ébarbage, finition, enlèvement de la peinture, enlèvement de la ligne de séparation, meulage portatif, élimination de la rouille, conditionnement de l’acier, préparation de surface
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Préparation rapide
  • CUP_NON
    66261055027

Aperçu

Description du fabricant
66261055027 A/O COARSE