Motion
66261008972

NORTON ABRASIVES
66261008972

Mélange non tissé, courroie de finition - matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153961
N° MFR66261008972
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261008972

Mélange non tissé, courroie de finition - matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153961
N° MFR66261008972

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, finition
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    24
  • Types de produits
    Ceinture à lime non tissée
  • CUP_NON
    66261008972

Aperçu

Description du fabricant
66261008972 A/O MOYEN
  • Une combinaison de maille synthétique résistante et d’abrasif de qualité, liée ensemble par un adhésif résistant aux bavures
  • La construction ouverte du matériau non tissé permet une coupe agressive et une finition de surface améliorée tout en maintenant sa caractéristique de non-chargement
  • Nouveau système de résine, aérospatial
  • Sans traces, même sur les alliages à haute teneur en nickel
  • Ne se chargera pas sur l’aluminium et les métaux mous, car les produits concurrents peuvent
  • Nouvelle méthode de revêtement exclusive
  • Une épaisse couche de grain dans l’ensemble du produit prolonge la durée de vie; le grain ne repose pas sur les fibres, car d’autres produits concurrents peuvent
  • Maintien prolongé du formulaire
  • Coût total le plus bas de l'outillage consommable par pièce
  • Endos à boucles et à crochets amélioré
  • Ne vole pas des ponceuses rotatives
  • Les disques sont plus plats sur les tampons de secours, ce qui donne une finition plus uniforme sur les applications DA
  • Applications : Élimination des défauts de surface, des bavures légères sur les bords, des lignes de séparation, des solins, de la rouille, des oxydes, de la corrosion, des peintures et du tartre, mélange des marques de laminage, des marques d’outils, des bords inégaux et application de finitions décoratives