Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 66261051718 est une meule à lamelles montée avec abrasif en oxyde d’aluminium dans un grain de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, conçue pour les tâches de finition, de mélange et de préparation de surface contrôlées.
- Rpm max.12000 tr/min
- Quantité du colis20
- CUP_NON66261051718