Motion
66261051719

NORTON ABRASIVES
66261051719

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153979
N° MFR66261051719
Prix44.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261051719

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153979
N° MFR66261051719

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La 66261051719 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium, avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, adaptée à la préparation de surface à vitesse contrôlée.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66261051719

Aperçu

Description du fabricant
66261051719 A/O TRÈS FINE