Motion
66261058450

NORTON ABRASIVES
66261058450

Roue à rabat non montée - carbure de silicium, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153988
N° MFR66261058450
Prix85.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058450

Roue à rabat non montée - carbure de silicium, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153988
N° MFR66261058450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    66261058450

Aperçu

Description du fabricant
66261058450 6 X 1 X 2 S/C V/F RABAT MÉD. AVEC