Motion
66261058493

NORTON ABRASIVES
66261058493

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, diamètre de roue : 8 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153991
N° MFR66261058493
Prix232.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058493

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, diamètre de roue : 8 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153991
N° MFR66261058493
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
Prix232.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    66261058493

Aperçu

Description du fabricant
66261058493 A/O FINE