Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurRouge
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261007957 est une meule d’ébavurage non tissée en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, idéale pour la finition du métal et la préparation de surface.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis2
- CUP_NON66261007957
- Type de roueConvolute