Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- GradeGrain fin
- Description longueLa meule 66261055262 en spirale est dotée d’un diamètre de trou central de 5 po, d’une qualité à grain fin, d’un diamètre de meule de 12 po et d’une épaisseur de meule de 1 po, ce qui la rend idéale pour les applications de finition et de mélange de surface uniformes.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.2550 tr/min
- Quantité du colis2
- CUP_NON66261055262
Aperçu
- Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
- Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
- Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
- Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
- Construction en toile moyenne (densité 8 ) pour le point de départ pour les applications d’ébavurage et de mélange moyennes
- Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
- Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre