Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeGrain moyen
- Description longueLa meule 66261055266 à enroulement est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 5 po, un grain moyen, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule à enroulement, offrant un enlèvement de matière et un conditionnement de surface efficaces.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261055266
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
- Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
- Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
- Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
- Construction en toile moyenne (densité 8 ) pour le point de départ pour les applications d’ébavurage et de mélange moyennes
- Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
- Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre