Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/2 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261019540 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale dotée d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1/2 po, d’un diamètre de trou central de 1 po et d’une qualité moyenne, adaptée à la finition générale.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis4
- CUP_NON66261019540
- Type de roueConvolute