Motion
69957397882

NORTON ABRASIVES
69957397882

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154080
N° MFR69957397882
Prix167.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957397882

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154080
N° MFR69957397882
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
Prix167.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 69957397882 est une meule d’ébavurage en spirale non tissée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, 1 po d’épaisseur de meule, 1 po de diamètre de trou central et de grain moyen, adapté au mélange.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    69957397882
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
69957397882 7SM