Motion
66261019337

NORTON ABRASIVES
66261019337

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154084
N° MFR66261019337
Prix194.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261019337

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154084
N° MFR66261019337
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
Prix194.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun clair
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261019337 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, idéale pour la finition des métaux.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    66261019337
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261019337 9AM