Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun clair
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261018855 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 8 po de diamètre, une meule de 1 po d’épaisseur, un trou central de 3 po de diamètre et une qualité moyenne, adaptée au conditionnement général des surfaces.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4500 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261018855
- Type de roueConvolute