Motion
66261004011

NORTON ABRASIVES
66261004011

Roue d’ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : fin, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154110
N° MFR66261004011
Prix495.13 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261004011

Roue d’ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : fin, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154110
N° MFR66261004011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix495.13 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 66261004011 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale dotée d’un diamètre de meule de 12 po, d’une épaisseur de meule de 2 po, d’un diamètre de trou central de 5 po et d’un grain fin, adapté à la finition de surface.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261004011
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261004011 9SF