Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261014909 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée avec un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et une qualité moyenne, conçue pour les applications de mélange et de finition générales.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.18000 tr/min
- Quantité du colis40
- CUP_NON66261014909
- Type de roueUnifié