Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261014895 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée de qualité moyenne, d’un diamètre de meule de 3 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po et d’un diamètre de trou central de 3/8 po, idéale pour les applications de mélange et d’ébavurage de précision.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12000 tr/min
- Quantité du colis40
- CUP_NON66261014895
- Type de roueUnifié