Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261014910 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée dotée d’un diamètre de meule de 3 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po, d’un diamètre de trou central de 3/8 po et d’une qualité moyenne, adaptée à la finition de précision.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.18000 tr/min
- Quantité du colis40
- CUP_NON66261014910
- Type de roueUnifié