Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeGrain fin
- Description longueLa meule unifiée 66261052200 présente un diamètre de trou central de 1/4 po, une qualité de grain fin, un diamètre de meule de 2 po et une épaisseur de meule de 1/4 po, ce qui la rend idéale pour l’ébavurage et la finition de précision dans les espaces restreints.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON66261052200
Aperçu
- Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
- Maintenez bien la forme pour réduire le pansement des roues
- L’oxyde d’aluminium est plus durable et plus durable
- Nouvelle formule de résine pour une meilleure résistance aux bavures
- Toutes les roues unifiées peuvent être utilisées sèches ou pour réduire la chaleur et améliorer la finition. Elles peuvent être utilisées humides ou avec de l’huile.
- Les roues unifiées peuvent fonctionner dans les deux sens