Motion
66261059372

NORTON ABRASIVES
66261059372

Tampon d’appui pour disque - 8 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04154221
N° MFR66261059372
Prix168.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261059372

Tampon d’appui pour disque - 8 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04154221
N° MFR66261059372
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
Prix168.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Cabinet
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66261059372

Aperçu

Description du fabricant
66261059372 BLOC DE SECOURS