Motion
23998
Ampoule à décharge haute intensité à vapeur de mercure - 400 W, base E39
N° D’ARTICLE MI04155712
N° MFR23998
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule à décharge haute intensité à vapeur de mercure - 400 W, base E39
N° D’ARTICLE MI04155712
N° MFR23998
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    E39
  • Diamètre total
    4-5/8 po
  • Longueur totale
    11.31 po
  • Puissance
    400 W

Détails

  • Numéro de ballast Ansi
    H33
  • Type de base
    Vis
  • Chimie de l’ampoule
    Vapeur de mercure
  • Durée de vie de l’ampoule
    20000 h
  • Forme d’ampoule
    Bougie (CA)
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    50
  • Température de la couleur
    3900 K
  • Type de verre
    Givré
  • Code de lampe
    ED37
  • Sortie lumineuse
    15800 lm
  • Tension
    318 V

Aperçu

Description du fabricant
HR400DX33 LAMPES DE MERCURE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté