Motion
43828
Ampoule à halogénure métallique multi-vapeur HID - 400 W, base E39
N° D’ARTICLE MI04155719
N° MFR43828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule à halogénure métallique multi-vapeur HID - 400 W, base E39
N° D’ARTICLE MI04155719
N° MFR43828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    E39
  • Diamètre total
    4-5/8 po
  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Puissance
    400 W

Détails

  • Numéro de ballast Ansi
    M59
  • Type de base
    Vis
  • Chimie de l’ampoule
    Halide de métal
  • Durée de vie de l’ampoule
    15000 h
  • Forme d’ampoule
    Bougie (CA)
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    65
  • Température de la couleur
    4000 K
  • Type de verre
    Transparent
  • Code de lampe
    ED37
  • Sortie lumineuse
    22100 lm
  • Tension
    540 V

Aperçu

Description du fabricant
MH400U LAMPE HALIDE MÉTALLIQUE