Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.688 po / 17.4752 mm
- Longueur1.1 po / 27.94 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2Raccord tournant NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .