Motion
159016800
Mélange en poudre, saveur CITRON-LIME, 1.76 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI04156849
N° MFR159016800
Prix5.79 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange en poudre, saveur CITRON-LIME, 1.76 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI04156849
N° MFR159016800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.79 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.4
  • Longueur du boîtier
    9.51
  • Poids de la caisse
    4.4
  • Largeur du boîtier
    6.32
  • Taille de l’emballage
    1.76 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    17 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boisson électrolyte SQWINCHER® sans citron-lime à rendement de 2.5 gallons
  • Saveur
    CITRON-LIME
  • Formulaire
    Concentré
  • Vie
    15 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    32
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    17 g
  • CUP_NON
    075880004004
  • Rendement
    2.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016800 PQT DE POUDRE 2.5GAL ZÉRO CITRON-LM
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Excellente source de vitamine C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon