Motion
50671
Ensemble de douilles sans impact - sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI04157487
N° MFR50671
Prix229.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI04157487
N° MFR50671
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
Prix229.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-7/16 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Adaptateur, étui compact, rallonge, clé à cliquet flexible verrouillable
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Nombre de pièces
    22
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459506719

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES DE BOULON 50671 3/8 DR
  • Tous les outils sont de qualité professionnelle, fabriqués en acier au chrome vanadium de haute qualité
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Emballé dans un boîtier compact robuste en polyéthylène haute densité (PEHD) robuste et durable, mais léger
  • Clé à cliquet avec positions de verrouillage de 7 et tête flexible
  • Comprend : clé à cliquet flexible verrouillable, rallonge de 3 po, adaptateur, douilles SAE de 3/8 po à 3/4 po et douilles métriques de 8 mm à 19 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté