Motion
MCM06040H05K00

NSK CORP, BEARING DIV
MCM06040H05K00

Système de transfert de petite taille de la série MCM, poids léger, diamètre nominal de vis de 6 mm
N° D’ARTICLE MI04157545
N° MFRMCM06040H05K00
Prix4,407.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
MCM06040H05K00

Système de transfert de petite taille de la série MCM, poids léger, diamètre nominal de vis de 6 mm
N° D’ARTICLE MI04157545
N° MFRMCM06040H05K00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,407.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    6 mm
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176504952
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Système de transfert de petite taille de la série MCM, poids léger
  • CUP_NON
    029176504952

Aperçu

Description du fabricant
MCM06040H05K00
  • Économie d’espace
  • Haute précision
  • Accident vasculaire cérébral 40
  • Grade élevé
  • Fil de vis à bille 05
  • Unité de lubrification NSK K1