Motion
G46-7-02-SRB
JAUGE, PRESSION SRH
N° D’ARTICLE MI04158336
N° MFRG46-7-02-SRB
Prix43.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE, PRESSION SRH
N° D’ARTICLE MI04158336
N° MFRG46-7-02-SRB
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
Prix43.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    50 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Gradation de l’échelle
    0.7 MPa
  • Raccord fileté
    1/4 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE G46-7-02-SRB , PRESSION SRH
  • Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
  • D.E. : ø42
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté