Motion
SRH4110-04
Régulateur d'air standard - BSPT 0.5000 Port, 7.30 à 101 psi
N° D’ARTICLE MI04158339
N° MFRSRH4110-04
Prix317.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 0.5000 Port, 7.30 à 101 psi
N° D’ARTICLE MI04158339
N° MFRSRH4110-04
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
Prix317.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    104.5 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Azote, air, argon, CO2, eau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    101 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de non-redressement
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    SRH
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 101 psi
  • Normes respectées
    JIS B 8370
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR SRH4110-04 , ACIER/S, PROPRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté