Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille18
- Largeur30.38 cm
Détails
- Détails supplémentairesSans silicone
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea6
- Règlement sur la liste des approbationsANSI
- CouleurGris
- DescriptionPerformance et valeur exceptionnelles avec une résistance à l’abrasion plus de trois fois supérieure par rapport aux manchons en para-aramide traditionnels. Fabriqué avec un mélange exclusif de PEHP, d’acier et de fil Dyneema avec doublure en polyester, offrant une résistance aux coupures, un confort et un ajustement supérieurs tout en maintenant sa performance après plusieurs lavages.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesÉleve les normes pour les manches en tricot de performance offrant une augmentation de la performance globale et de la valeur par rapport aux manches UHMPE
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant662909251862
- MatérielPolyéthylène/Nylon/Lycra haute performance
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- Spécifications techniques
- TypeManchon de protection
- CUP_NON662909251862
Aperçu
- Éleve les normes pour les manches en tricot de performance offrant une augmentation de la performance globale et de la valeur par rapport aux manches UHMPE
- Résistance supérieure aux coupures, jusqu’à deux fois meilleure que les manchons UHMPE
- Fabriqué avec du PEHP et de l’acier inoxydable exclusifs et également doté de DSM Dyneema® filé avec doublure en polystérone
- Résistance supérieure à l’abrasion et à la fatigue, plus de 3 fois supérieure aux manchons en para-aramide traditionnels pour un coût d’utilisation inférieur
- Confort et ajustement exceptionnels
- Lavable de façon supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries sans dégradation, rétrécissement ou raidissement. Conservera sa performance après plusieurs lavages
- 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure