Motion
730TGLP/M
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec paume en cuir de vache fendu et coutures en Kevlar® - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI04164695
N° MFR730TGLP/M
Prix32.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec paume en cuir de vache fendu et coutures en Kevlar® - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI04164695
N° MFR730TGLP/M
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
Prix32.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    58.7375 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé et paume en tricot de cuir sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • EN388
    4544
  • Caractéristiques
    Le mélange de fils en PEHP offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange synthétique exclusif
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662909072603
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    662909072603

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLE TAEKI 5 GRISE 730TGLP/M EN TISSU ÉPONGE CLO
  • Le mélange de fils PEHP offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • La paume en cuir de vache fendu offre confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
  • Entrejambe de pouce renforcée en cuir pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Cousu avec du Kevlar® pour plus de solidité
  • Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille