Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2.7 po
- Diamètre maximal de la mèche0.429 po
- Profondeur de perçage maximale2.06 po
- Diamètre minimum de la mèche0.413 po
- Longueur totale4.59 po
- Diamètre de la tige0.625 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDCN A-5D
- SérieSumocham
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale