Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant315
- Ratio5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:1
- Poids4.95 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport de montage du protège-courroie - Haut
- Protections/
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460591506
- Types de produitsSupport de montage supérieur du protège-courroie
- Type de réducteur315SMTP/SMFP
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.